Motion
N214-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
N214-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03556185
N° MFRN214-E-M1-C3
Prix1,218.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
N214-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03556185
N° MFRN214-E-M1-C3
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
Prix1,218.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    N2
  • CUP_NON
    4012801402927

Aperçu

Description du fabricant
N214-E-XL-M1-C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon