Motion
PB36L050
Poulie de distribution 7823-1525 – Pas de 0.3750 po, 36 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 2.3125 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI03558621
N° MFRPB36L050
Prix250.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de distribution 7823-1525 – Pas de 0.3750 po, 36 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 à 2.3125 po, largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI03558621
N° MFRPB36L050
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
Prix250.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.375 po
  • Ceinture Largeur  
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.3125 po
  • Alésage maximal
    2.3100 po
  • Alésage minimum
    0.5000 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    4.297 po
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Série de coussinets
    MPB
  • Numéro CUP du fabricant
    770075266327
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de rainures
    36
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    770075266327
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PB36L050 POULIE DE PÉRIODE
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon