Motion
6-5V18.7-4040 FEUILLES

DODGE
6-5V18.7-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111244 - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre de pas 18.6 po, diamètre extérieur 18.70 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03558650
N° MFR6-5V18.7-4040 SHEAVE
Prix1,286.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
6-5V18.7-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111244 - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre de pas 18.6 po, diamètre extérieur 18.70 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03558650
N° MFR6-5V18.7-4040 SHEAVE
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
Prix1,286.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Visage Largeur  
    4.4375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-7/16 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-13/16 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.7000 po
  • Largeur totale
    4.43 po
  • Diamètre du pas
    18.6 po
  • Poids
    144.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    782475528189

Aperçu

Description du fabricant
6/5V18.7 VT-4040 FEUILLE