Motion
6214-2NSENR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03558974
N° MFR6214-2NSENR
Prix250.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 125 mm, largeur 24 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03558974
N° MFR6214-2NSENR
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
Prix250.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RAINURE PROFONDE 6214 2NSE9 NR
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6214-2NSENRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 125mm et une largeur de 24mm , parfait pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214-2NSENRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893730548
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893730548

Aperçu

Description du fabricant
RAINURE PROFONDE 6214 2NSE9 NR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif