Motion
307TAP-H

BROWNING
307TAP-H

Trousse de bras de couple de réducteur de vitesse PG9105 - 307SMFP, taille de réducteur 307SMTP , 29.00 po de longueur minimale de bras, 35.00 po de longueur maximale de bras
N° D’ARTICLE MI03559993
N° MFR307TAP-H
Prix1,602.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
307TAP-H

Trousse de bras de couple de réducteur de vitesse PG9105 - 307SMFP, taille de réducteur 307SMTP , 29.00 po de longueur minimale de bras, 35.00 po de longueur maximale de bras
N° D’ARTICLE MI03559993
N° MFR307TAP-H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,602.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    307SMFP, 307SMTP
  • Longueur maximale du bras
    35.00 po
  • Longueur minimale du bras
    29.00 po
  • Poids
    34.69 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de bras de couple (SMTP)
  • Type de composant du bras
    Trousse de bras de couple
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Boucle d’arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460576589
  • Type de réducteur
    307SMTP/SMFP

Aperçu

Description du fabricant
BRAS DE COUPLE DE SERRAGE 307 TAP-H
  • Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale sur le support
  • Joints standard
  • Les joints à double lèvre disponibles sur le marché roulent sur des arbres de sol plongeants, avec un arrangement exclusif de joints de barrière