Motion
12SC-H X 2-1/16 HUB

DODGE
12SC-H X 2-1/16 HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 2.0625 po
N° D’ARTICLE MI03560515
N° MFR12SC-H X 2-1/16 HUB
Prix620.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
12SC-H X 2-1/16 HUB

Bride d’accouplement de manchon - Alésage réel de 2.0625 po
N° D’ARTICLE MI03560515
N° MFR12SC-H X 2-1/16 HUB
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
Prix620.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.25 po
  • Alésage Diamètre  
    Réel 2.0625 po
  • Longueur de l’alésage
    2.97 po
  • Taille du raccord
    12
  • Bride Diamètre  
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.75 po
  • Désalignement parallèle
    0.032 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Composant de couplage
    Concentrateur d’espacement
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    50 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    022486
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    D-Flex®
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Entretoise
  • Couple de serrage
    Boulon central 1800 po lb (lb po)
  • Couple nominal (po-lb)
    31500 po-lb
  • CUP_NON
    782475876549

Aperçu

Description du fabricant
ESPACEUR 12SC-H X 2 1/16 HB 022486