Motion
BRIDE 9S X 2-5/8

DODGE
9S X 2-5/8 FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 2.6250 po
N° D’ARTICLE MI03560610
N° MFR9S X 2-5/8 FLANGE
Prix155.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
9S X 2-5/8 FLANGE

Bride d’accouplement de manchon - Alésage 2.6250 po
N° D’ARTICLE MI03560610
N° MFR9S X 2-5/8 FLANGE
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
Prix155.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Désalignement axial
    0.192 po
  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    2.41 po
  • Taille du raccord
    9
  • Bride Diamètre  
    6.3500 po
  • Diamètre extérieur
    6.35 po
  • Désalignement parallèle
    0.025 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Manchon
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    11.4 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    004614
  • Matériel
    Fonte
  • Vitesse maximale
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    D-Flex
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    7200 po-lb
  • CUP_NON
    782475871841

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 9S X 2 5/8 004614