Motion
C06000552000M

AS RAYMOND
C06000552000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 11.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03560783
N° MFRC06000552000M
Prix2.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000552000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0550 in Wire Size, 11.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03560783
N° MFRC06000552000M
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
Prix2.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01503 lb
  • Taille du fil
    0.0550 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000552000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-055-2000-M PRINTEMPS