Motion
56C34F5310F

LEESON ELECTRIC
56C34F5310F

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03560937
N° MFR56C34F5310F
Prix545.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56C34F5310F

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI03560937
N° MFR56C34F5310F
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
Prix545.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.32 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12.4/6.7-6.2 A
  • Courant de pleine charge
    12.40 / 6.70–6.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    72 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008763
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, monophasé, 3600 tr/min, 115/208-230 V, cadre 56 , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856008763
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 3600RPM G359 TEFC 115/208-230V 56
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception du cycle d’induction de démarrage du condensateur
  • Accepte le kit de bride, voir la section des accessoires