Motion
AA-1224-6-6-SP
Échangeur de chaleur – série AA, 1 passe, 6.13 po de diamètre, espacement de déflecteur de 6.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté enveloppe NPT 2.000 , côté tube NPT 3.000 , enveloppe débit max 120 gal/min/tube de 220.0 gal/min, enveloppe en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI03567302
N° MFRAA-1224-6-6-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur – série AA, 1 passe, 6.13 po de diamètre, espacement de déflecteur de 6.000 po de diamètre, tube de refroidissement de 0.375 po de diamètre, côté enveloppe NPT 2.000 , côté tube NPT 3.000 , enveloppe débit max 120 gal/min/tube de 220.0 gal/min, enveloppe en laiton, tube en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon
N° D’ARTICLE MI03567302
N° MFRAA-1224-6-6-SP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    6.000 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.375 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Longueur effective du tube
    29.25 po
  • Espacement des trous de montage
    5.00 po
  • Longueur totale
    29.25 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 2.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 3.000
  • Diamètre de la coquille
    6.13 po
  • Poids
    90.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    120 gal/min
  • Débit - Côté tube
    30.0 à 220.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1004 Hypalon, 302-1014 Durlon
  • Support de pied de rechange
    204-0076
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    204-0002 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    AAA
  • Matériau de la coquille
    Laiton
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AA-1224-66-SP
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pourtoute application
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good