Motion
3315MC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, D.E. de 160 mm, 2.6890 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03567615
N° MFR3315MC3
Prix1,415.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 75 mm, D.E. de 160 mm, 2.6890 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03567615
N° MFR3315MC3
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
Prix1,415.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    2.6890 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3315MC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176776007
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176776007

Aperçu

Description du fabricant
3315MC3 BEARI À CONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES