Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps0.89 po
- Diamètre/largeur de la tête1.3 po
- Longueur6.4 po
- Poids3.6 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPolymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau2300 cd
- Sortie lumineuse complète65 lm
- Terminer le temps d’exécution24 heures
- Caractéristiques et avantages• Cote de sécurité Classe I, Division 1 • 65 lumens et distance de faisceau de 96 mètres • Durée de fonctionnement longue durée de 24 heures • Taille pratique à un peu plus de 6 pouces • Construction en polymère durable résistant aux chocs • Lentille en polycarbonate incassable • Cote IP67 pour étanche à la poussière et imperméable à 1 m pendant 30 minutes
- Comprend(2) Piles alcalines AA
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926671010
- Intensité maximale du faisceau2300 cd
- Sortie lumineuse maximale65 lm
- Durée d’exécution maximale24 heures
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles2
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Homologation ULClasse III, Classe T : T4 (approuvé pour une utilisation avec Energizer E91, Duracell MN1500 et Rayovac NO.815), Classe I, II, Division 1, Groupes A, B, C, D, E, F, G
- CUP_NON080926671010
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Classe I, Division 1, cote de sécurité
- 65 lumens et distance du faisceau de 96 mètres
- Durée de fonctionnement de 24 heures
- Taille pratique d’un peu plus de 6 pouces
- Construction durable en polymère résistant aux chocs
- Lentille en polycarbonate incassable
- Homologué IP67 pour être étanche à la poussière et à l’eau jusqu’à 1 m pendant 30 min