Motion
110-1217-006
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - 4000 - Roue
N° D’ARTICLE MI03567731
N° MFR110-1217-006
Prix2,757.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de servofrein hydraulique - 4000 - Roue
N° D’ARTICLE MI03567731
N° MFR110-1217-006
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
Prix2,757.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.86 po
  • Longueur totale
    8.81 po
  • Largeur totale
    5.86 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Roue, boulon 4 ; 139.70 [5.500] Pilot Dia.14.27 [.562] Dia. Trous sur 165.10 [6.500] Dia. Cercle de boulonnage.
  • Arbre de sortie réel
    Cône
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    162.2 cc/rév
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Régime maximum continu
    722 tr/min
  • Type de montage
    139.70 [5.500] Dia. pilote14.27 [.562] Dia. Trous sur 165.10 [6.500] Dia. Cercle de boulon, roue, boulon 4
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    4000 - Roue
  • Type d’arbre
    Cône

Aperçu

Description du fabricant
110-1217-006 MOTEUR AVEC JOINT EN VITON
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté