Motion
WHT8505-18IN

REXNORD INC
WHT8505-18IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 18.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI03573366
N° MFRWHT8505-18IN
Prix105.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT8505-18IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat MCC® - course droite, 18.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI03573366
N° MFRWHT8505-18IN
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
Votre prix105.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    18.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.11 lb
  • Poids par pied
    1.22 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Numéro CUP du fabricant
    793699348514
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +212 (humide) °F, +40 à +220 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699348514

Aperçu

Description du fabricant
WHT8505-18 WHT8505-18
  • Chaîne MatTop WHT8505 18 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good