Spécifications
Dimensions
- Longueur120 po
- Longueur totale120 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Largeur totale60 po
- Épaisseur0.125 po
- Largeur60 po
Détails
- DemandesHydrocarbures aliphatiques, essence, pétroles, services publics, eau
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- CompositionFibre aramide avec liant en nitrile
- Code d’harmonisation4016930000
- Numéro CUP du fabricant191074205887
- MatérielFibre aramide avec liant en nitrile
- Température maximale371 °C, 700 °F
- Température minimale-73 °C, -100 °F
- Pression max. (bar)70 bars
- Pression max. (PSI)1000 psi
- Normes respectéesCertifié ABS, conforme à REACH, conforme à RoHS
- Style3000
- Plage de température-73 à 371 °C, -100 à 700 °F
- CUP_NON191074205887
Aperçu
- Excellente scellabilité
- Meilleure rétention du couple
- Niveaux d’émissions considérablement réduits
- Réduit les coûts d’exploitation grâce à la réduction des déchets, de l’entretien, des stocks, de la perte de fluides et de la consommation d’énergie
- Disponible sous forme de feuille ou de joint coupé.