Spécifications
Dimensions
- Longueur60.0000 po
- Longueur totale60.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Largeur totale60.0000 po
Détails
- MarqueMarque
- CouleurBlanc
- CompositionPTFE microcellulaire avec âme en PTFE rigide
- MatérielPTFE microcellulaire avec âme en PTFE rigide
- Température minimale-450 °F
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Normes respectéesADI /Sans TSE, conforme REACH, conforme RoHS, conforme USP VI 87 , conforme USP VI 88 , conforme FDA
- Style3545
- Plage de température-450 à 500 °F