Motion
H20108BK-250R
Flexible industriel pour air et usages multiples - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI03579724
N° MFRH20108BK-250R
Prix3.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible industriel pour air et usages multiples - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc synthétique, longueur de 250.00 pi
N° D’ARTICLE MI03579724
N° MFRH20108BK-250R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Poids du tuyau
    37.50 lb/pi
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.75 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.28 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    100 B
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en fibre synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H20108BK-250R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789262455
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H201
  • Normes respectées
    MSHA IC-46/6|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789262455
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU H20108BK-250R
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité