Motion
477395

ALECO MFG
477395

Quincaillerie pour porte dénudée MaxBullet® - Aluminium, 5 pi de long
N° D’ARTICLE MI03585766
N° MFR477395
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALECO MFG
477395

Quincaillerie pour porte dénudée MaxBullet® - Aluminium, 5 pi de long
N° D’ARTICLE MI03585766
N° MFR477395
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5 pi
  • Poids
    6.28 lb

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE MONTAGE DE PORTE À BANDE DE 477395 5 PI
  • Le matériel de montage MaxBullet® d’Aleco est un système monopièce exclusif qui comprend une fonction de verrouillage unique en forme de balle pour un encliquetage ou un enlèvement facile des bandes qui ne nécessite aucun outil pour l’installation initiale des bandes
  • Cette quincaillerie brevetée réduit le temps d’installation initial de la porte à bande jusqu’à 75 %. Réduit le temps de remplacement des bandes jusqu’à 90 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté