Motion
01EBC4P315EXAT

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P315EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03586421
N° MFR01EBC4P315EXAT
Prix6,656.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

COOPER BEARINGS (SKF)
01EBC4P315EXAT

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03586421
N° MFR01EBC4P315EXAT
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
Prix6,656.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.9375 po
  • Largeur de la base
    6 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14 à 15 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Global Hauteur  
    10.7500 po
  • Global Longueur  
    16.7500 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    81.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2340 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    71940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    94640 lbf
  • Roulement de rechange
    01E B 315 EX
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Série
    01E
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • CUP_NON
    7316579146326

Aperçu

Description du fabricant
01EBC4P315EXAT BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer