Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage4.750 po
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau2 po
- Diamètre extérieur6.000 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Épaisseur0.125 po
Détails
- DemandesEau, gaz inertes, vapeur saturée (pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consultez Garlock Engineering).
- MarqueMarque
- CouleurNoir
- CompositionFibre de carbone avec liant SBR
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation6815100100
- Numéro CUP du fabricant191074241809
- MatérielFibre de carbone avec liant SBR
- Température maximale900 °F
- Température minimale-100 °F
- Nombre de trous de boulons4
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)138 bars
- Pression max. (PSI)2000 psi
- Type de matériau en caoutchoucFibre comprimée
- Style9800
Aperçu
- Excelle dans les conditions les plus difficiles : chaleur intense, haute pression, vapeur saturée et huiles chaudes
- Testé en laboratoire pour la sécurité incendie
- Maintient une étanchéité efficace pendant les fluctuations de pression et de température
- Une rétention supérieure du couple réduit les taux de fuite et réduit le temps d’entretien
- Convenient Flexible material is easy to handle and cut Sheet sizes from 60" x 60" (1.5m x 1.5m) up to 150" x 150" (3.8 m x 3.8 m) minimize waste and inventory costs
- Contrainte d’assemblage minimale recommandée = 4,800 psi
- Contrainte d’assemblage préférée = 6,000 - 10,000psi
- Épaisseur du joint d’étanchéité de 1/16 po fortement préférée
- Resserrer les boulons/goujons avant de mettre l'ensemble sous pression
- Pour une vapeur saturée supérieure à 150 psig ou une vapeur surchauffée, consulter Garlock Engineering