Motion
N28162
Moulin à bout carré - série D201 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, à deux extrémités, diamètre de 1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI03593888
N° MFRN28162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - série D201 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, à deux extrémités, diamètre de 1/2 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 13/16 po
N° D’ARTICLE MI03593888
N° MFRN28162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    13/16 po
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    D201
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
MILLE D’EXTRÉMITÉ N28162 1/2 PO 2FL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif