Motion
99901-0400
BAGUES DE RETENUE Garlock 99901-0400 4 PO X 6 PO
N° D’ARTICLE MI03594722
N° MFR99901-0400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BAGUES DE RETENUE Garlock 99901-0400 4 PO X 6 PO
N° D’ARTICLE MI03594722
N° MFR99901-0400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    90000 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    7307992000
  • Matériel
    A-36 Acier au carbone
  • Nombre de trous de boulons
    8

Aperçu

Description du fabricant
HP ANNEAU DE RETENUE A-36 ACIER 4.000" DIAM. INT. 9.000" DIAM.