Motion
NA48290SW

NTN
NA48290SW

Cône de roulement à rouleaux coniques - 5.0000 po DI, 1.8437 po largeur de cône, matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI03594915
N° MFRNA48290SW
Prix668.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA48290SW

Cône de roulement à rouleaux coniques - 5.0000 po DI, 1.8437 po largeur de cône, matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI03594915
N° MFRNA48290SW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix668.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    127 mm
  • Cône Largeur  
    1.8437 po
  • Rayon du filet
    0.1400 po, 3.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8437 po
  • Poids
    5.34 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0081
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359490176
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    4547359490176

Aperçu

Description du fabricant
NA48290SW CÔNE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.