Motion
56H17T2017A

LEESON ELECTRIC
56H17T2017A

Moteur à vecteur d’onduleur - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03595406
N° MFR56H17T2017A
Prix651.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56H17T2017A

Moteur à vecteur d’onduleur - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé, sans ventilation), 60 Hz, Montage sur socle rigide, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03595406
N° MFR56H17T2017A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix651.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    9.81 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Machines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
  • Mot-clé de description
    0.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.8/0.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y360
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024213
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 0.50 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024213
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/2HP 1800RPM Y360 TENV 230/460V 56C 3PH
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîtier de conduits monté sur le dessus entièrement fermé et non ventilé, tel que trouvé sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des balais et des commutateurs