Spécifications
Dimensions
- Taille Agma5415
- Dimensions du boîtier18.86 x 10.3 x 25.26 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier25.26 po
- Longueur du boîtier18.86 po
- Largeur du boîtier10.3 po
- Taille d’entrée2.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant5415
- Rapport nominal25
- Ratio25:1
- Poids850 lb
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesEntraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5415 avec rapport 25:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierAcier
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant0794405
- RéductionDouble
- Série5000
- CUP_NON782934269028
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.