Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/4 – 18 NPT
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales17 mm
- Longueur1.48 po
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement18700 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT mâle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 15171-1
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service6000 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi