Motion
CRFS-PN16T

SEALMASTER
CRFS-PN16T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI03618356
N° MFRCRFS-PN16T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFS-PN16T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.0000 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI03618356
N° MFRCRFS-PN16T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-7/16 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.4375 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-16T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Roulement à bille à bride à quatre boulons en acier inoxydable Sealmaster monté - 52100 Acier porteur, revêtu de phosphore et de nickel - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFS-PN16T
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2801 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFS-PN16T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461347829
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-16T
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFS
  • Capacité de charge statique
    1651 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461347829

Aperçu

Description du fabricant
CRFS-PN16T
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté