Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6300 po
- Dimensions du boîtier9-1/4 x 6-1/2 x 8-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.25 po
- Longueur du boîtier9.25 po
- Largeur du boîtier6.00 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 43.800 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2050 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio40:1
- Poids87.00 lb
Détails
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro CUP du fabricant884107193205
- Puissance d’entrée maximale1.330 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue1000 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON884107193205