Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Dimensions du boîtier7.62 x 5.94 x 6.69 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.69 po
- Longueur du boîtier7.62 po
- Largeur du boîtier5.94 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1018 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1875 po
- Ratio20:1
- Poids87.30 lb
Détails
- Trousse de coussinetsP19
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH07628
- Numéro CUP du fabricant884107193373
- Puissance d’entrée maximale1.400 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue700 lb
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107193373