Motion
PF2W740-06-27

SMC CORP OF AMERICA
PF2W740-06-27

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI03619089
N° MFRPF2W740-06-27
Prix765.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF2W740-06-27

Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI03619089
N° MFRPF2W740-06-27
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
Prix765.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Largeur totale
    73 mm
  • Poids
    700 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Connexion électrique
    Circulaire
  • Plage de débit
    3.5 à 45 L/min
  • Tension de charge maximale
    30 V
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    3/4 BSPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    PF2W
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN

Aperçu

Description du fabricant
PF2W740-06-27 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-50°C
  • Options de sortie : NPN/PNP
  • Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
  • Répétabilité : ±3 % F.S. ou ±2 % F.S. (selon la plage de débit)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté