Motion
11SC50
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 11, 2.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619735
N° MFR11SC50
Prix409.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 11, 2.8750 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03619735
N° MFR11SC50
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
Prix409.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    10-3/8 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Distance entre les arbres
    5 po
  • Bride Diamètre  
    8.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.570 - 1.580 po
  • Diamètre extérieur
    8.6250 po

Détails

  • Puissance à 100 tr/min
    28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275680
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • Capacité de couple
    18000 po
  • CUP_NON
    697950275680

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE D’ESPACEUR 11SC50

Vous pourriez également aimer