Motion
2517 28MM
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 28 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI03619766
N° MFR2517 28MM
Prix64.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 28 mm, rainure de clavette de 8 x 3.3 mm, matériau en ACIER
N° D’ARTICLE MI03619766
N° MFR2517 28MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    3.375 po
  • Longueur du baril
    1.75 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.75
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    4-3/8 po, 4-7/8 po, 5-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3-3/8 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Alésage fini stocké
    1.1024 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.5
  • Poids
    3.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ACIER
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Brochure du produit
  • Couple de serrage des vis
    430 po
  • CUP_NON
    697950210957
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517 28MM DOUILLE TB MM
  • Les douilles fendues coniques sans bride utilisent des vis pour serrer sur l’arbre, offrant une excellente force de serrage
  • Utilisé sur les pignons, les poulies et les poulies pour augmenter la force de serrage par rapport aux produits standard de taille à alésage qui n’utilisent qu’une rainure de clavette et une vis d’arrêt pour se verrouiller sur l’arbre
  • Leur petite taille et la commodité et les avantages de la construction conique en font un appareil de grande valeur pour de nombreux appareils à utiliser sur les arbres

Vous pourriez également aimer