Motion
4040 1 9/16
Bague de verrouillage conique - série 4040 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03619776
N° MFR4040 1 9/16
Prix337.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4040 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03619776
N° MFR4040 1 9/16
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
Prix337.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    5.75 po
  • Longueur du baril
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Taille de la bague
    4040
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4
  • Alésage fini stocké
    1.5625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.875
  • Poids
    21.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950730332
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950730332
  • Couple de la clé
    1700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 4040 1 9/16 To

Vous pourriez également aimer