Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril, grande extrémité6.375 po
- Longueur du baril4.5 po
- Alésage Diamètre2.8125 po
- Taille de la bague4545
- Longueur jusqu’à Alésage4.5
- Alésage fini stocké2.8125 po
- Hauteur de la dimension de stockage4.875 po
- Longueur de la dimension de stockage7.063 po
- Largeur de la dimension de stockage7.063
- Poids24.50 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950730547
- MatérielFONTE
- CUP_NON697950730547
- Couple de la clé2450 po/lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire