Motion
KDG4V-3-33C30X-H-M-U-H7-60

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3-33C30X-H-M-U-H7-60

02-147108 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI03620154
N° MFRKDG4V-3-33C30X-H-M-U-H7-60
Prix2,502.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3-33C30X-H-M-U-H7-60

02-147108 Vanne proportionnelle hydraulique réversible -
N° D’ARTICLE MI03620154
N° MFRKDG4V-3-33C30X-H-M-U-H7-60
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
Prix2,502.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    51 mm
  • Longueur totale
    238 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Action
    Réversible
  • Actionnement
    Solénoïde
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Débit maximum
    7.92 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Nombre de façons
    4
  • Matériau du joint
    Fluorocarbone
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KDG4V-3-33C30X-H-M-U-H7-60 VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté