Motion
23 X 2837
Klozure® Silicone Oil Seal - Split, 4.750 in Shaft Dia., 5.750 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI03631745
N° MFR23 X 2837
Prix313.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Klozure® Silicone Oil Seal - Split, 4.750 in Shaft Dia., 5.750 in OD, 0.500 in Overall Width, Model 23 Design, Silicone Lip Material
N° D’ARTICLE MI03631745
N° MFR23 X 2837
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
Prix313.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.750 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.750 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -75 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020.US
  • Matériau pour les lèvres
    Silicone
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25004-2837
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    Silicone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance au désalignement
    0.01 po
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X2837 SIL SPLIT 4.750" D.I. 5.750" D.E.
  • La famille de joints d’huile divisés en silicone KLOZURE® modèle 23 offre une faible résistance à l’abrasion et une excellente résistance aux produits chimiques
  • La plaque de couverture est requise
  • Configuration à une lèvre avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Température de fonctionnement : -75°F à 350°F (-59°C à 177°C)
  • Fabriqué aux États-Unis