Motion
HR2
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues R2
N° D’ARTICLE MI03634759
N° MFRHR2
Prix699.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues R2
N° D’ARTICLE MI03634759
N° MFRHR2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix699.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4-5/8 po
  • Taille de la bague
    R2
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 (largeur) en
  • Diamètre extérieur
    5-3/4 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre du pilote
    5-5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    15.40 lb

Détails

  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON DE SOUDAGE EN ACIER HR2 MST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté