Motion
AD05HP083S
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, poste 8 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI03635990
N° MFRAD05HP083S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D05 - Aluminium, poste 8 , espacement de soupape 3-1/4 po / 254 mm, Cavites de décharge - Aucun
N° D’ARTICLE MI03635990
N° MFRAD05HP083S
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
Devis requis

Spécifications

Details

  • Matériel
    Aluminium
  • Cavités de secours
    Aucun
  • Stations
    8
  • Espacement de la vanne
    3-1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR A-D05HP08-3S
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2)
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite
  • Fabricant : Daman

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif