Motion
306761002750500

THK AMERICA INC
306761002750500

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SHW-CRN, bloc large, 35 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 107 mm de longueur, capacité de charge : 49.2 kN
N° D’ARTICLE MI03637707
N° MFR306761002750500
Prix366.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
306761002750500

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SHW-CRN, bloc large, 35 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 107 mm de longueur, capacité de charge : 49.2 kN
N° D’ARTICLE MI03637707
N° MFR306761002750500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix366.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    69 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    1.2 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc large
  • Capacité de charge dynamique
    35.5 kN
  • Capacité de charge
    49.2 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    306761002750500
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Normal
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SHW-CRN
  • Capacité de charge statique
    49.2 kN
  • CUP_NON
    306761002750500

Aperçu

Description du fabricant
SHW35CRN1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conçue avec une cage)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • La technologie en cage offre les avantages suivants : o Longue durée de vie et fonctionnement sans entretien à long terme o Faible génération de poussière et bruit de fonctionnement silencieux o Fonctionnement à haute vitesse o Capacités de charge dynamiques plus élevées que les guides linéaires comparables à complément complet, ce qui signifie une durée de vie plus longue pour une enveloppe donnée
  • Bloc compact avec trous taraudés
  • Rail profilé bas et large avec rigidité élevée Mc moment : convient à une utilisation dans les applications mono-axe
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes de se produire