Motion
306751000210800

THK AMERICA INC
306751000210800

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SHW-CR, 27 mm de haut, 62 mm de large, 72.80 mm de long, capacité de charge : 16 kN
N° D’ARTICLE MI03637712
N° MFR306751000210800
Prix327.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
306751000210800

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SHW-CR, 27 mm de haut, 62 mm de large, 72.80 mm de long, capacité de charge : 16 kN
N° D’ARTICLE MI03637712
N° MFR306751000210800
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
Prix327.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    27 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    72.80 mm
  • Largeur totale
    62 mm

Détails

  • Capacité de charge
    16 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de joint
    SS
  • Série
    SHW-CR

Aperçu

Description du fabricant
SHW27CR1SS(GK) BLOC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good