Motion
FBW50110XR-500L

THK AMERICA INC
FBW50110XR-500L

Rail profilé à bille standard Linear Guide - Série : FBW 50110XR, rail de 50.40 mm, longueur maximale de 500 mm, ensemble de glissières compactes
N° D’ARTICLE MI03638053
N° MFRFBW50110XR-500L
Prix86.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
FBW50110XR-500L

Rail profilé à bille standard Linear Guide - Série : FBW 50110XR, rail de 50.40 mm, longueur maximale de 500 mm, ensemble de glissières compactes
N° D’ARTICLE MI03638053
N° MFRFBW50110XR-500L
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
Prix86.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    500 mm
  • Taille nominale du rail
    50.40 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    500 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Taille de la vis de rail
    M5

Détails

  • Capacité de charge
    1960 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Ensemble de lames compact
  • Type de rail
    Rail coulissant à bille
  • Série
    FBW 50110XR

Aperçu

Description du fabricant
FBW50110XR-500L RAIL