Motion
FBB22447H  2 15/16 ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de style support à quatre boulons - 2-15/16 po, alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI03638306
N° MFRFBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix5,400.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de style support à quatre boulons - 2-15/16 po, alésage , vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en fer
N° D’ARTICLE MI03638306
N° MFRFBB22447H 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix5,400.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Profondeur globale
    4-7/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.2500 po
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Support 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Roulement de rechange
    B22447
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    FBB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699330281

Aperçu

Description du fabricant
FBB22447H FLANG NOIR FB-B22447H