Motion
16PM05228S
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03638621
N° MFR16PM05228S
Prix114.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 5.0000 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03638621
N° MFR16PM05228S
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
Prix114.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.6250 po
  • Rayon pivotant
    4.1250 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • Application
    Automobile, chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots manuels, bateaux, chariots plateformes, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    16
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur âme en aluminium
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PM - Polyuréthane rond (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE ROULETTE 16PM05228S 5X2 POL URA