Motion
DC208TT

NTN
DC208TT

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.6875 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639407
N° MFRDC208TT
Prix247.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC208TT

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.6875 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639407
N° MFRDC208TT
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
Prix247.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    1.6875 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.852 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DC208TT BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.6875 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC208TT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468403
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468403

Aperçu

Description du fabricant
DC208TT BRG