Motion
DS210TT4

NTN
DS210TT4

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639417
N° MFRDS210TT4
Prix337.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DS210TT4

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1890 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03639417
N° MFRDS210TT4
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
Prix337.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0886 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DS210TT4 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.18 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.189 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DS210TT4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359470161
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    3AS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359470161

Aperçu

Description du fabricant
DS210TT4 BRG