Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7800 po
- LiquidationCN
- Rayon du filet0.0591 po
- Largeur de la bague intérieure2.1250 po
- Extérieur Diamètre3.9800 po
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur2.1250 po
- Cote de précisionClasse 0
- Poids3.219 lb
Détails
- ApplicationRoulement agricole
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de cageAppuyez sur
- Type de fermetureDouble scellement
- Pays d’origineJP
- DescriptionDS211TTR23 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5056
- Dégagement interneCN
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7800 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 3.9800 po et une largeur globale de 2.1250 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricantDS211TTR23
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359470253
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de sonnerie extérieureSphérique
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Capacité de charge dynamique radiale9750 lbf
- Capacité de charge statique radiale6550 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON4547359470253
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.