Motion
NPS104RPC

NTN
NPS104RPC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5315 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03639441
N° MFRNPS104RPC
Prix91.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NPS104RPC

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8346 po, largeur 1.5315 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03639441
N° MFRNPS104RPC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    1.5315 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    3/8-24 UNF
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL207-104
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359492354
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359492354

Aperçu

Description du fabricant
NPS104RPC BRG