Motion
SKD3400750
Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V CA, service normal 10 hp, courant de sortie 16.5 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande V/Hz
N° D’ARTICLE MI03643044
N° MFRSKD3400750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V CA, service normal 10 hp, courant de sortie 16.5 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande V/Hz
N° D’ARTICLE MI03643044
N° MFRSKD3400750

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    198 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    13.2 po x 4.5 po x 7.8 po
  • Hauteur totale
    315 mm
  • Largeur totale
    115 mm
  • Poids
    10.4 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’options de communication
    SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
  • Accessoires compatibles
    Communications, E/S, automatisation
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    10 hp
  • Puissance nominale en service normal
    10 hp
  • Cartes d'option E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Type de montage
    Surface, bibliothèque
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    2
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +104 °F
  • Mode de fonctionnement
    Commande V/Hz, commande vectorielle à boucle ouverte
  • Courant de sortie, usage intensif
    16.5 A
  • Courant de sortie en service normal
    16.5 A
  • Courant de crête
    47.4 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    24.7 A
  • Courant de crête en service normal
    24.7 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Clavier à distance
    CLAVIER-SK-PLUS,-TÉLÉCOMMANDE-CLAVIER-SK
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Commandant SK
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SKD3400750 COMMANDEUR SK 10.0HP 460V
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good