Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Diamètre extérieur3.250 po
- Hauteur totale2.000 po
- Longueur totale3.250 po
- Largeur totale2.630 po
- Diamètre de l’arbre1.000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1900 lbf
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSSURPB rigide super intelligent
- CUP_NON662486274841