Motion
MXQ6-20C
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI03643879
N° MFRMXQ6-20C
Prix462.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI03643879
N° MFRMXQ6-20C
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
Prix462.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    20 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchons métalliques (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    40 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ6-20C CYL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté